876115-PIGNONE 3/8X7/32 Z 24 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P06B2024
Rubix:999200100128593
EAN:3660338296918
876115-PIGNONE 3/8X7/32 Z 24 DOPPIO P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876115-PIGNONE 3/8X7/32 Z 24 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 06B2 - denti 24 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti24
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento72,97 mm
Diametro esterno77 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa77 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,21 IVA esclusa
/ Unità
5,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore