883192-PIGNONE 5/8X3/8 Z 60 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3060
Rubix:999200100131052
Produttore:883192
EAN:3660338366093
883192-PIGNONE 5/8X3/8 Z 60 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883192-PIGNONE 5/8X3/8 Z 60 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti60
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro del mozzo130 mm
Larghezza totale64 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa310,8 mm
133,03 IVA esclusa
/ Unità
162,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione