883256-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 57 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1057
Rubix:999200100131116
Produttore:883256
EAN:3660338366734
883256-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 57 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883256-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 57 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 57 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Codice ISO20b-1
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota40 mm
Diametro del mozzo150 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa591,5 mm
€ 199,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione