887415-PIGNONE THF X BUSSOLA 887415

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA06B1023R
Rubix:999210312053789
EAN:3660338407833
887415-PIGNONE THF X BUSSOLA 887415

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887415-PIGNONE THF X BUSSOLA 887415


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 06B1 - 23 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo63 mm
Diametro di orientamento69,95 mm
Diametro esterno73,5 mm
Larghezza totale25 mm
5,58 IVA esclusa
/ Unità
6,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione