876607-PIGNONE 1 1/2X1 Z 25 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2025
Rubix:999200100128953
EAN:3660338301834
876607-PIGNONE 1 1/2X1 Z 25 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876607-PIGNONE 1 1/2X1 Z 25 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 24B2 - denti 25 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento304 mm
Diametro esterno319 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa319 mm
€ 182,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione