857238-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 15 TRIPLO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA10B3015
Rubix:999200100126539
Produttore:857238
EAN:3660338125010


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857238-PIGNONE X BUSSOLA 5/8X3/8 Z 15 TRIPLO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 15 teeth (1210) - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro di orientamento | 76,36 mm |
| Diametro esterno | 83 mm |
| Larghezza totale | 42,1 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 83 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione