887520-PIGNONE THF X BUSSOLA 887520

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B1045R
Rubix:999210312053890
EAN:3660338408847
887520-PIGNONE THF X BUSSOLA 887520

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887520-PIGNONE THF X BUSSOLA 887520


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B1 - 45 denti (3020) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento364,13 mm
Diametro esterno377,1 mm
Larghezza totale79,6 mm
€ 178,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione