876445-PIGNONE 1X17,02 Z 31DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2031
Rubix:999200100128791
EAN:3660338300219
876445-PIGNONE 1X17,02 Z 31DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti31
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876445-PIGNONE 1X17,02 Z 31DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 31 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti31
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento251,08 mm
Diametro esterno262 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa262 mm
€ 88,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione