865935-PIGNONE 1/2X5/16 Z 32 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1032
Rubix:999200100127334
Produttore:865935
EAN:3660338201219
865935-PIGNONE 1/2X5/16 Z 32 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti32
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865935-PIGNONE 1/2X5/16 Z 32 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 32 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti32
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento129,56 mm
Diametro esterno134,3 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa134,3 mm
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore