PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=28 1/2X5/16 Z 28 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1028R
Rubix:999210312053393
EAN:3660338403873
PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=28 1/2X5/16 Z 28 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=28 1/2X5/16 Z 28 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 08B1 - 28 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento113,42 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza totale30 mm
€ 7,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione