887530-PIGNONE THF X BUSSOLA 887530

Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B3021R
Rubix:999210312053900
EAN:3660338408946
887530-PIGNONE THF X BUSSOLA 887530

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887530-PIGNONE THF X BUSSOLA 887530


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B3 - 21 denti (3030) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento170,43 mm
Diametro esterno181,2 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa181,2 mm
125,91 IVA esclusa
/ Unità
153,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione