876066-PIGNONE 8X3 Z 37 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1037
Rubix:999200100128544
EAN:3660338296420
876066-PIGNONE 8X3 Z 37 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876066-PIGNONE 8X3 Z 37 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento94,33 mm
Diametro esterno97,6 mm
Larghezza totale16 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa97,6 mm
€ 2,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione