Riferimenti
Chiaravalli:10212012
Rubix:160000000478307
Produttore:10212012
EAN:8054652017352

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10212012-PIGNONE 1/2X5/16 Z 12 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore