857333-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 20 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2020
Rubix:999180200041483
Produttore:857333
EAN:3660338125942
857333-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 20 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857333-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 20 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z20 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti20
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro di orientamento162,38 mm
Diametro esterno173,2 mm
Larghezza totale47,7 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa173,2 mm
66,77 IVA esclusa
/ Unità
81,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore