883219-PIGNONE 3/4X7/16 Z 76 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3076
Rubix:999200100131079
Produttore:883219
EAN:3660338366369
883219-PIGNONE 3/4X7/16 Z 76 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti76
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883219-PIGNONE 3/4X7/16 Z 76 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 76 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti76
Codice ISO12b-3
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota39 mm
Diametro del mozzo140 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa469,9 mm
€ 268,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 327,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione