865903-PIGNONE 3/8X7/32 Z 30 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2030
Rubix:999200100127304
Produttore:865903
EAN:3660338200892
865903-PIGNONE 3/8X7/32 Z 30 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865903-PIGNONE 3/8X7/32 Z 30 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 06B2 - 30 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento91,12 mm
Diametro esterno94,7 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa94,7 mm
€ 6,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore