PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=23 1 1/4X3/4 Z 23 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P20B3023R
Rubix:999210312053711
EAN:3660338407055


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=23 1 1/4X3/4 Z 23 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 20b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 233,17 mm |
| Diametro esterno | 248,3 mm |
| Larghezza totale | 115 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 248,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 223,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 272,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione