PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z= 9 6 X 2,8 Z 9 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04-1009R
Rubix:999210312053267
EAN:3660338402616
PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z= 9 6 X 2,8 Z 9 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z= 9 6 X 2,8 Z 9 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 04B1 - 9 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo11,5 mm
Diametro di orientamento17,54 mm
Diametro esterno19,9 mm
Larghezza totale10 mm
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione