PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=16 1 X17,02 Z 16 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3016R
Rubix:999210312053663
EAN:3660338406577
PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=16 1 X17,02 Z 16 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-3 Z=16 1 X17,02 Z 16 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti16
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo104 mm
Diametro di orientamento130,2 mm
Diametro esterno141 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa141 mm
€ 55,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione