PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=57 5/8X3/8 Z 57 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1057R
Rubix:999210312053487
EAN:3660338404818
PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=57 5/8X3/8 Z 57 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=57 5/8X3/8 Z 57 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 10B1 - 57 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti57
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento288,18 mm
Diametro esterno296 mm
Larghezza totale45 mm
€ 44,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione