PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=38 1 1/2X1 Z 38 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1038R
Rubix:999210312053733
EAN:3660338407277
PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=38 1 1/2X1 Z 38 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=38 1 1/2X1 Z 38 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 24B1 - 38 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota45 mm
Diametro del mozzo150 mm
Diametro di orientamento461,39 mm
Diametro esterno476,2 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa476,2 mm
231,21 IVA esclusa
/ Unità
282,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione