887533-PIGNONE THF X BUSSOLA 887533

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA20B1019R
Rubix:999210312053902
EAN:3660338408960
887533-PIGNONE THF X BUSSOLA 887533

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887533-PIGNONE THF X BUSSOLA 887533


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 20B1 - 19 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo108 mm
Diametro di orientamento192,91 mm
Diametro esterno208,1 mm
Larghezza totale45 mm
€ 55,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione