Riferimenti
Chiaravalli:10115011
Rubix:160000000478372
Produttore:10115011
EAN:8054652013880

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
Dettagli del prodotto : 10115011-PIGNONE 5/8X3/8 Z 11 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore