PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=25 1 1/4X3/4 Z 25 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1025R
Rubix:999210312053686
EAN:3660338406805
PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=25 1 1/4X3/4 Z 25 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=25 1 1/4X3/4 Z 25 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 20B1 - 25 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento253,33 mm
Diametro esterno268,5 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa268,5 mm
€ 68,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione