876109-PIGNONE 3/8X7/32 Z 37 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P06B1037
Rubix:999200100128587
EAN:3660338296857
876109-PIGNONE 3/8X7/32 Z 37 SEMPLICE P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876109-PIGNONE 3/8X7/32 Z 37 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti37
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento112,32 mm
Diametro esterno116,4 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa116,4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,76 IVA esclusa
/ Unità
7,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione