876481-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 9 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1009
Rubix:999200100128827
EAN:3660338300578
876481-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 9 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876481-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 9 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento92,84 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa108 mm
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore