875977-PIGNONE 6X2,8 Z 11 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04B1011
Rubix:999200100128488
EAN:3660338295539
875977-PIGNONE 6X2,8 Z 11 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 875977-PIGNONE 6X2,8 Z 11 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 11 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota6 mm
Diametro di orientamento21,3 mm
Diametro esterno23,6 mm
Larghezza totale10 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa23,6 mm
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione