865991-PIGNONE 5/8X3/8 Z 22 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1022
Rubix:999200100127390
Produttore:865991
EAN:3660338201776
865991-PIGNONE 5/8X3/8 Z 22 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865991-PIGNONE 5/8X3/8 Z 22 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento111,55 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa118 mm
€ 6,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore