876418-PIGNONE 3/4X7/16 Z 36 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B3036
Rubix:999200100128764
EAN:3660338299940
876418-PIGNONE 3/4X7/16 Z 36 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876418-PIGNONE 3/4X7/16 Z 36 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 36 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti36
Codice ISO12b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento218,58 mm
Diametro esterno226,8 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa226,8 mm
€ 68,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione