Riferimenti
Chiaravalli:10209011
Rubix:160000000478174
Produttore:10209011
EAN:8054652016942

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
Dettagli del prodotto : 10209011-PIGNONE 3/8X7/32 Z 11 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione