857150-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1020
Rubix:999200100126465
Produttore:857150
EAN:3660338124143
857150-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857150-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 20 teeth (1610) - C45 Steel

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo71 mm
Diametro di orientamento81,19 mm
Diametro esterno85,8 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa85,8 mm
6,10 IVA esclusa
/ Unità
7,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore