876365-PIGNONE 5/8X3/8 Z 31 TRIPLO P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B3031
Rubix:999200100128711
EAN:3660338299414


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 31 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876365-PIGNONE 5/8X3/8 Z 31 TRIPLO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 31 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 31 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 156,92 mm |
| Diametro esterno | 163,9 mm |
| Larghezza totale | 60 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 163,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione