Riferimenti
Chiaravalli:10109045
Rubix:170000000777166
Produttore:10109045
EAN:8054652012302

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
Dettagli del prodotto : 10109045-PIGNONE 3/8X7/32 Z 45 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1660 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 45 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore