876007-PIGNONE 6X2,8 Z 45 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04B1045
Rubix:999200100128518
EAN:3660338295836
876007-PIGNONE 6X2,8 Z 45 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876007-PIGNONE 6X2,8 Z 45 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento86,01 mm
Diametro esterno88,5 mm
Larghezza totale18 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa88,5 mm
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione