876059-PIGNONE 8X3 Z 30 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P05B1030
Rubix:999200100128537
EAN:3660338296352


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876059-PIGNONE 8X3 Z 30 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 30 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 10 mm |
| Diametro di orientamento | 76,53 mm |
| Diametro esterno | 79,8 mm |
| Larghezza totale | 16 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 79,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore