PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=18 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1018R
Rubix:999210312053467
EAN:3660338404610
PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=18 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=18 5/8X3/8 Z 18 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 10B1 - 18 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento91,42 mm
Diametro esterno98,3 mm
Larghezza totale30 mm
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione