16122530-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1/2X5/16 Z25 F.30 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16122530
Rubix:160000000479956
Produttore:16122530
EAN:8054652031709

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 16122530-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1/2X5/16 Z25 F.30 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Diametro del foro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,54 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione