Riferimenti
Chiaravalli:10315012
Rubix:160000000478439
Produttore:10315012
EAN:8054652020987

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10315012-PIGNONE 5/8X3/8 Z 12 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 780 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione