857192-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 25 TRIPLO X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B3025
Rubix:999200100126505
Produttore:857192
EAN:3660338124563


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857192-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 25 TRIPLO X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 25 teeth (2012) - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 34,9 mm |
| Diametro di orientamento | 101,33 mm |
| Diametro esterno | 105,8 mm |
| Larghezza totale | 34,9 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 105,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione