Riferimenti
Chiaravalli:10312029
Rubix:160000000478357
Produttore:10312029
EAN:8054652020772

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 29 |
Dettagli del prodotto : 10312029-PIGNONE 1/2X5/16 Z 29 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3550 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione