876306-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3016
Rubix:999200100128652
EAN:3660338298820
876306-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876306-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti16
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento65,1 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa69,5 mm
€ 5,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore