876052-PIGNONE 8X3 Z 22 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P05B1022
Rubix:999200100128530
EAN:3660338296284
876052-PIGNONE 8X3 Z 22 SEMPLICE P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876052-PIGNONE 8X3 Z 22 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 22 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento56,21 mm
Diametro esterno59,5 mm
Larghezza totale24 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa59,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,93 IVA esclusa
/ Unità
2,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore