PIGNONE TEMPRATO 20B-2 Z=17 1 1/4X3/4 Z 17 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P20B2017R
Rubix:999210312053696
EAN:3660338406904


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-2 Z=17 1 1/4X3/4 Z 17 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 20b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 120 mm |
| Diametro di orientamento | 172,78 mm |
| Diametro esterno | 187,9 mm |
| Larghezza totale | 80 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 187,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione