Riferimenti
Chiaravalli:10312013
Rubix:160000000478341
Produttore:10312013
EAN:8054652020611

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 10312013-PIGNONE 1/2X5/16 Z 13 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 490 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore