Riferimenti
Chiaravalli:10112031
Rubix:160000000478293
Produttore:10112031
EAN:8054652013361

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 31 |
Dettagli del prodotto : 10112031-PIGNONE 1/2X5/16 Z 31 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1740 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 31 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore