PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=25 5/8X3/8 Z 25 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2025R
Rubix:999210312053502
EAN:3660338404962
PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=25 5/8X3/8 Z 25 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=25 5/8X3/8 Z 25 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo105 mm
Diametro di orientamento126,66 mm
Diametro esterno134 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa134 mm
21,06 IVA esclusa
/ Unità
25,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione