876048-PIGNONE 8X3 Z 18 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1018
Rubix:999200100128526
EAN:3660338296246
876048-PIGNONE 8X3 Z 18 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876048-PIGNONE 8X3 Z 18 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento46,07 mm
Diametro esterno49,3 mm
Larghezza totale24 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa49,3 mm
€ 2,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore