865920-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1016
Rubix:999200100127319
Produttore:865920
EAN:3660338201066
865920-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865920-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento65,1 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza totale28 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa69,5 mm
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore