866044-PIGNONE 3/4X7/16 Z 28 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1028
Rubix:999200100127443
Produttore:866044
EAN:3660338202308
866044-PIGNONE 3/4X7/16 Z 28 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866044-PIGNONE 3/4X7/16 Z 28 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 28 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento170,13 mm
Diametro esterno178 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa178 mm
€ 14,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore