Riferimenti
Chiaravalli:10225036
Rubix:160000000478628
Produttore:10225036
EAN:8054652018793

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 10225036-PIGNONE 1 X17,02 Z 36 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25070 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore